COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDHNR 3232P 15
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DDHNR 3232P 15
Rubix:A0167232
Fabrikant:5731152



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DDHNR 3232P 15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 107,5 ° |
| Klemmen | 133,9 mm |
| Schaftgrootte | tige rectangulaire 32 x 32 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,60 excl. BTW
/ stuk
€ 178,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen