COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-PSSNL-45056-12HP
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C6-PSSNL-45056-12HP
Rubix:20091912
Fabrikant:5729685



Productdetails : COROMANT T-MAX P SNIJ-UNIT DRAAIEN C6-PSSNL-45056-12HP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 56 mm |
| Hoek | 45 ° |
| Klemmen | 63 mm |
| Schaftgrootte | c6 (coromant capto) |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,80 excl. BTW
/ stuk
€ 557,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen