COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DVVNN 12 3B
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DVVNN 12 3B
Rubix:A0461876
Fabrikant:5732461
EAN:11594833



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DVVNN 12 3B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19,05 mm |
| Hoogte | 19,05 mm |
| Hoek | 72,5 ° |
| Klemmen | 66,548 mm |
| Schaftgrootte | 3/4 x 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,20 excl. BTW
/ stuk
€ 150,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen