COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PRGNR 4040S 25
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PRGNR 4040S 25
Rubix:20094003
Fabrikant:5738286



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PRGNR 4040S 25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Hoek | -6 ° |
| Klemmen | 32 mm |
| Schaftgrootte | 40 x 40 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ stuk
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen