COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSSNL 1616H 09

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:PSSNL 1616H 09
Rubix:20094052
Fabrikant:5739256
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSSNL 1616H 09
Technische samenvatting
Breedte16 mm
Hoogte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PSSNL 1616H 09


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte16 mm
Hoogte16 mm
Hoek45 °
Klemmen81 mm
Schaftgrootte1616 (16 x 16)
Richting gereedschaplinker
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,00 excl. BTW
/ stuk
125,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen