COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTFNR 3225P 22
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTFNR 3225P 22
Rubix:20094088
Fabrikant:5738925



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTFNR 3225P 22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 91 ° |
| Klemmen | 144,8 mm |
| Schaftgrootte | 32 x 25 |
| Richting gereedschap | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,00 excl. BTW
/ stuk
€ 163,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
