COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNL 3225P 16
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTGNL 3225P 16
Rubix:20094100
Fabrikant:5737558



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNL 3225P 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 91 ° |
| Klemmen | 147,8 mm |
| Schaftgrootte | 32 x 25 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,00 excl. BTW
/ stuk
€ 163,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen