COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNL 3232P 27
Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PTGNL 3232P 27
Rubix:20094103
Fabrikant:5737572



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNL 3232P 27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 32 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Hoek | 91 ° |
| Klemmen | 35,2 mm |
| Schaftgrootte | 32 x 32 |
| Richting gereedschap | linker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ stuk
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen