COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNR 1616H 11

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:PTGNR 1616H 11
Rubix:20094105
Fabrikant:5737559
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNR 1616H 11
Technische samenvatting
Breedte16 mm
Hoogte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PTGNR 1616H 11


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte16 mm
Hoogte16 mm
Hoek91 °
Klemmen82 mm
Schaftgrootte16 x 16
Richting gereedschaprechter
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
104,00 excl. BTW
/ stuk
125,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen