COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PVJNL 2020K 16HP

Beitelhouder voor kopieergereedschap (extern) Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:PVJNL 2020K 16HP
Rubix:A0461753
Fabrikant:6188479
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PVJNL 2020K 16HP
Technische samenvatting
Breedte20 mm
Hoogte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PVJNL 2020K 16HP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte20 mm
Hoogte20 mm
Hoek93 °
Klemmen42,6 mm
Schaftgrootte20 x 20
Richting gereedschaplinker
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
304,00 excl. BTW
/ stuk
367,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen