Referenties
Sandvik Coromant:R216.2-325
Rubix:A0457791
Fabrikant:5742811
EAN:10355763




Technische samenvatting
| Diameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
Productdetails : COROMANT U-MAX HOEKFREES R216.2-325
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Totale lengte | 93,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 387,00 excl. BTW
/ stuk
€ 468,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen