Referenties
Sandvik Coromant:R210-035T16-09H
Rubix:A0434685
Fabrikant:5742356



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-035T16-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 35 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 28,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | schroefdraadkoppeling (mssc) -maat m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 408,24 excl. BTW
/ stuk
€ 493,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen