COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-100Q32-17L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-100Q32-17L
Rubix:20097447
Fabrikant:5745526



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-100Q32-17L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -metrisch: 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 757,68 excl. BTW
/ stuk
€ 916,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen