Referenties
Sandvik Coromant:R210-063Q22-09H
Rubix:A0430834
Fabrikant:5742508



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-063Q22-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 48,9 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 644,28 excl. BTW
/ stuk
€ 779,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen