COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-051C8-57M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-051C8-57M
Rubix:A0444096
Fabrikant:5740078
EAN:11411536



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-051C8-57M
CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50,8 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 102,616 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.390,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.681,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen