Referenties
Sandvik Coromant:R210-066C6-14M
Rubix:A0434787
Fabrikant:5742638



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-066C6-14M
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 42 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 72 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemmen) - maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 688,80 excl. BTW
/ stuk
€ 833,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen