COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-038M32-14M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A490-038M32-14M
Rubix:A0445417
Fabrikant:5844006
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-038M32-14M

Technische samenvatting

Diameter38,1 mm
Z3 mm
Diameter handvat31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-038M32-14M


Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter38,1 mm
Z3 mm
Diameter handvat31,75 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte101,6 mm
Schachtlasdraad (din1835-b / din6535-hb) -inch: 1 1/4
456,00 excl. BTW
/ stuk
551,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen