Referenties
Sandvik Coromant:RA245-100J31.75-12M
Rubix:A0429723
Fabrikant:5739722



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-100J31.75-12M
CoroMill® 245 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Z | 7 mm |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -cis -a (inbusbout) -inch: 1 1/4 (dah=46mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 775,32 excl. BTW
/ stuk
€ 938,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen