COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-054C5-11M080
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-054C5-11M080
Rubix:20097417
Fabrikant:5745595



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-054C5-11M080
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 54 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 80 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 691,00 excl. BTW
/ stuk
€ 836,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
