COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-152R38-12H

CoroMill® 245 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA245-152R38-12H
Rubix:A0429713
Fabrikant:5740075
COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-152R38-12H

Technische samenvatting

Diameter152 mm
Z15 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-152R38-12H


CoroMill® 245 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter152 mm
Z15 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtarbor -iso 6462 -b (schroef voor het vastzetten van de frees) -inch: 1 1/2
€ 1.683,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.036,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen