COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025O25-07H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-025O25-07H
Rubix:A0444116
Fabrikant:6851133
EAN:7323220190126
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025O25-07H

Technische samenvatting

Diameter25,4 mm
Z7 mm
Diameter handvat25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-025O25-07H


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25,4 mm
Z7 mm
Diameter handvat25,4 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte120 mm
Schachtcilindrische schacht zonder spanelementen -inch: 1
€ 505,00 excl. BTW
/ stuk
€ 611,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen