Referenties
Sandvik Coromant:RA245-203R63-18M
Rubix:A0435092
Fabrikant:5739935
EAN:11767022



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-203R63-18M
CoroMill® 245 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 8 mm |
| Diameter handvat | 63,5 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | opname -iso 6462 -c (4 bouten) -inch: 2 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.481,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.792,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen