Referenties
Sandvik Coromant:RA245-152R38-18H
Rubix:A0435094
Fabrikant:5740085



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES RA245-152R38-18H
CoroMill® 245 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 152,4 mm |
| Z | 9 mm |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | arbor -iso 6462 -b (bevestigingsschroef voor frees) -inch: 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.279,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.547,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen