Referenties
Sandvik Coromant:R245-063Q22-12H
Rubix:20097518
Fabrikant:5743910



Productdetails : COROMANT COROMILL 245 VLAKFREES R245-063Q22-12H
Zonder centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 22 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | gereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 640,92 excl. BTW
/ stuk
€ 775,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen