COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019M19-11L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:RA390-019M19-11L
Rubix:A0446753
Fabrikant:5739343



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019M19-11L
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19,05 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 19,05 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 85,115 mm |
| Schacht | weldon (din1835-b / din6535-hb) -inch: 3/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,00 excl. BTW
/ stuk
€ 435,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen