Referenties
Sandvik Coromant:RA300-013O16L-07L
Rubix:A0429701
Fabrikant:5739527



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-013O16L-07L
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 15,875 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 203,2 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder klemvoorzieningen -inch: 5/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,00 excl. BTW
/ stuk
€ 333,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen