COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-127R38-20M

CoroMill® 300 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA300-127R38-20M
Rubix:A0429655
Fabrikant:5740099
COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-127R38-20M

Technische samenvatting

Diameter127 mm
Z7 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES RA300-127R38-20M


CoroMill® 300 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter127 mm
Z7 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtarbor -iso 6462 -b (borgschroef voor frees) -inch: 1 1/2
€ 1.211,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.465,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen