COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040C4-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-040C4-11H
Rubix:20097391
Fabrikant:5745413



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040C4-11H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 599,00 excl. BTW
/ stuk
€ 724,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen