Referenties
Sandvik Coromant:R300-042C4-10H
Rubix:A0434855
Fabrikant:5744378



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-042C4-10H
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 42 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 50 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklem) - maat c4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 670,00 excl. BTW
/ stuk
€ 810,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen