COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-084C8-08H
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-084C8-08H
Rubix:A0445552
Fabrikant:5761887



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-084C8-08H
Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 84 mm |
| Z | 10 mm |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 60 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.233,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.492,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen