Referenties
Sandvik Coromant:R300-25T12-10L
Rubix:A0434815
Fabrikant:5744674



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-25T12-10L
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Z | 2 mm |
| Diameter handvat | 20,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 57 mm |
| Schacht | schroefdraadkoppeling (mssc) - maat m12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,00 excl. BTW
/ stuk
€ 438,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen