COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050R19S1-16M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA790-050R19S1-16M
Rubix:A0444003
Fabrikant:5738791
COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050R19S1-16M

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z3 mm
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050R19S1-16M


CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z3 mm
Diameter handvat19,05 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40,132 mm
Schachtas -iso 6462 -a (binnenzeskantschroef) -inch: 3/4
1.123,00 excl. BTW
/ stuk
1.358,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen