Referenties
Sandvik Coromant:R300-42T16-12M
Rubix:A0434805
Fabrikant:5744671
EAN:11579083



Productdetails : COROMANT COROMILL 300 VLAKFREES R300-42T16-12M
CoroMill® 300 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 42 mm |
| Z | 4 mm |
| Diameter handvat | 28,8 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 69 mm |
| Schacht | schroefdraadkoppeling (mssc) - maat m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 536,00 excl. BTW
/ stuk
€ 648,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen