COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-038C5-63M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA390-038C5-63M
Rubix:A0446733
Fabrikant:5740141
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-038C5-63M

Technische samenvatting

Diameter38,1 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES LANG RA390-038C5-63M


CoroMill® 390 tweezijdige cilindrische frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter38,1 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte98,171 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
1.738,00 excl. BTW
/ stuk
2.102,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen