COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-16HM350-16020P 1730

CoroMill 316 hardmetalen freeskop uit één stuk voor hoge voedingssnelheid – EH-koppeling

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:316-16HM350-16020P 1730
Rubix:A0429437
Fabrikant:7611752
EAN:7323223929129
COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-16HM350-16020P 1730

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtrond
Diameter handvat15,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-16HM350-16020P 1730


CoroMill® 316 monoblok-hardmetalen kop voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtrond
Diameter handvat15,5 mm
Aantal tanden3
Snijlengte8,5 mm
Totale lengte18,7 mm
Snijmateriaalcarbide
171,38 excl. BTW
/ stuk
207,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen