DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 2,0XD6

Radiusfrezen S533

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5332.0XD6
Rubix:20326510
EAN:7320760680896
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 2,0XD6

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S533 2,0XD6


VHM 2-snijder radiusfrees met extra lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte4 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typevhm radiusfrees 2-snijder
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalgehard staal >49 hrc
Nuttige lengte20 mm
76,55 excl. BTW
/ stuk
92,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen