COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-16HM450C16020P 1730
CoroMill 316 hardmetalen freeskop uit één stuk voor hoge voedingssnelheid – EH-koppeling
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:316-16HM450C16020P 1730
Rubix:A0429435
Fabrikant:7611754
EAN:7323223929143

Productdetails : COROMANT COROMILL 316 VLAKFREESKOP 316-16HM450C16020P 1730
CoroMill® 316 monoblok-hardmetalen kop voor vlakfrezen met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | rond |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 10 mm |
| Totale lengte | 18,7 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd altin |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Nuttige lengte | 18,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,00 excl. BTW
/ stuk
€ 248,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen