DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S260 14,0 MM

Vingerfrezen S260

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S26014.0
Rubix:20326122
EAN:7320760684696
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S260 14,0 MM

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S260 14,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 4° spaanhoek. AlCrN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte83 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Typevhm vingerfrees 4-snijder met korte snijkant- en uitsteeklengte (s260)
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalgehard en ontlaten staal, rvs, titanium- en nikkellegeringen
Snijhoek4 °
€ 213,30 excl. BTW
/ stuk
€ 258,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen