COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-205T51EMQ

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N331.32-205T51EMQ
Rubix:A0430862
Fabrikant:5737359
EAN:10971925
COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-205T51EMQ

Technische samenvatting

Diameter205,2 mm
Z16 mm
Diameter handvat50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32-205T51EMQ


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter205,2 mm
Z16 mm
Diameter handvat50,8 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte12,7635 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -inch: 2
€ 2.711,52 excl. BTW
/ stuk
€ 3.280,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen