COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-063Q22-14H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:490-063Q22-14H
Rubix:A0445564
Fabrikant:5829333
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-063Q22-14H

Technische samenvatting

Diameter63 mm
Z6 mm
Diameter handvat22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-063Q22-14H


Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter63 mm
Z6 mm
Diameter handvat22 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte40 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -a (binnenzeskantbout) -metrisch: 22
€ 805,60 excl. BTW
/ stuk
€ 974,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen