COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38DM0.315

CoroMill® 331 verstelbare frees in drie maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.32-203R38DM0.315
Rubix:A0430626
Fabrikant:6448899
COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38DM0.315

Technische samenvatting

Diameter203,2 mm
Z8 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32-203R38DM0.315


CoroMill® 331 verstelbare drievoudige frees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter203,2 mm
Z8 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63,0428 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -b (bevestigingsbout voor frees) -inch: 1 1/2
€ 2.464,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.982,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen