COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-250Q60MML

CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.52-250Q60MML
Rubix:A0446636
Fabrikant:5745002
COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-250Q60MML

Technische samenvatting

Diameter250 mm
Z16 mm
Diameter handvat60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-250Q60MML


CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter250 mm
Z16 mm
Diameter handvat60 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte35,8 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 60s
€ 2.625,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3.177,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen