COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-025C6-08M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A490-025C6-08M
Rubix:A0445434
Fabrikant:5722865



Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES A490-025C6-08M
Frees voor 90-graden kant CoroMill® 490
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 76,2 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,80 excl. BTW
/ stuk
€ 579,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen