COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-250S50MM

CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.52-250S50MM
Rubix:A0446646
Fabrikant:5745008
COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-250S50MM

Technische samenvatting

Diameter250 mm
Z16 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52-250S50MM


CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter250 mm
Z16 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte29,2 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 240 -2 spieaandrijvingen -metrisch: 50
2.625,84 excl. BTW
/ stuk
3.177,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen