COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-014A14-07M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R390-014A14-07M
Rubix:A0444444
Fabrikant:6851096
EAN:7323220189755



Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-014A14-07M
Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 80 mm |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen -metrisch: 14,00 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,00 excl. BTW
/ stuk
€ 411,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen