COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52-315Q60NMR

CoroMill® 331 verstelbare frees, twee maten

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R331.52-315Q60NMR
Rubix:A0446633
Fabrikant:5745363
COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52-315Q60NMR

Technische samenvatting

Diameter315 mm
Z20 mm
Diameter handvat60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES VERSTELBAAR R331.52-315Q60NMR


CoroMill® 331 verstelbare frees in twee maten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter315 mm
Z20 mm
Diameter handvat60 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachtgereedschapshouder -iso 6462 -c (4 bouten) -metrisch: 60s
€ 3.186,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.856,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen