COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-050C5-08M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:490-050C5-08M
Rubix:20101250
Fabrikant:5762159
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-050C5-08M

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Z5 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-050C5-08M


Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50 mm
Z5 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte75 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
€ 732,45 excl. BTW
/ stuk
€ 886,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen