COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-102R38-13L

CoroMill® 345 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A345-102R38-13L
Rubix:A0432391
Fabrikant:5722541
COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-102R38-13L

Technische samenvatting

Diameter101,6 mm
Z5 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-102R38-13L


CoroMill® 345 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter101,6 mm
Z5 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte63 mm
Schachthouder -iso 6462 -b (bevestigingsschroef voor snijgereedschap) -inch: 1 1/2
870,20 excl. BTW
/ stuk
1.052,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen