Referenties
Sandvik Coromant:A345-254R63-13H
Rubix:A0432377
Fabrikant:5722642
EAN:12382996



Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES A345-254R63-13H
CoroMill® 345 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 254 mm |
| Z | 18 mm |
| Diameter handvat | 63,5 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | houder - iso 6462 - c (4 bouten) - inch: 2 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.736,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.310,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen