COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES A419-102R38-14H

CoroMill® 419 vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A419-102R38-14H
Rubix:A0445446
Fabrikant:6289914
COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES A419-102R38-14H

Technische samenvatting

Diameter86,9 mm
Z7 mm
Diameter handvat38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 419 VLAKFREES A419-102R38-14H


CoroMill® 419 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter86,9 mm
Z7 mm
Diameter handvat38,1 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte50 mm
Schachtopname -iso 6462 -b (bevestigingsschroef voor cutter) -inch: 1 1/2
€ 933,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.129,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen